Заштитни чевли Blaze, S3 - Високи

BLAZE работните чевли содржат S3 заштитно ниво, се водоотпорни и изработени од путек плус материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, дише и е отпорен на абење.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Материјал: путек плус материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, дише и е отпорен на абење
• Изведба: Водоотпорни | ESD
• Ѓон: Двослоен ѓон против лизгање (VIGOREX INFINERGY) | Отпорен на масло и антистатички ѓон | Амортизер на енергија во пределот на петата
• Постава: Пареопропустлива облога Overdry
• Влошка: Анатомски заменлива влошка Comfort Plus

Достапно во 5 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 42, 39, 40, 43, 46, 44, 41
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки45, 42, 39, 40, 43, 46, 44, 41
Тип на обувкиВисоки