Заштитни чевли ACTIVE S1PL FO SR

ACTIVE ниски заштитни чевли изработени од Prin-tex материјал со висока отпорност кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1PL FO SR
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Prin-tex материјал со висока отпорност
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатик | со шок-апсорбер во пределот на петата

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки42, 39, 45, 43, 46, 40, 41
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки42, 39, 45, 43, 46, 40, 41