Заштитни Чевли (S1, S1P, S2, S3)
Популарни артикли од категоријата Заштитни Чевли (S1, S1P, S2, S3)
Заштитни чевли TITAN S3 ниска
TITAN ниски заштитни чевли се водоодбивни со паропропусна постава од 3D Air Active текстил и COMFORT PLUS анатомска менлива влошка.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC) | Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Изведба: Кевларски меѓуѓон | Композитна заштитна капа | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата | Водоодбивна
• Постава: Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка
Заштитни чевли Wave S3S FO SR ESD, високи
Високи заштитни обувки WAVE со S3S FO SR степен на заштита, со неметална заштита против пробивање и отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката, ѓон отпорен на масла и горива и дополнителна отпорност на лизгање.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Заштитна капа: Фибергласна заштитна капа
• Заштита против пробивање: Неметален заштитен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
• ESD: Заштита од електростатско празнење
• Тежина: 500 грама
Заштитни чевли Wave S3S FO SR ESD, ниски
Ниски заштитни обувки WAVE со S3S FO SR степен на заштита, со неметална заштита против пробивање и отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката, ѓон отпорен на масла и горива и дополнителна отпорност на лизгање.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Заштитна капа: Фибергласна заштитна капа
• Заштита против пробивање: Неметален заштитен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
• ESD: Заштита од електростатско празнење
• Тежина: 470 грама
Заштитни чевли Moss S1PL SR FO ESD, ниски
Ниски заштитни обувки MOSS со S1PS FO SR степен на заштита, со неметална заштита против пробивање, ѓон отпорен на масла и горива и дополнителна отпорност на лизгање, изработени од сива превртена кожа со црни мрежести вметоци и рефлектирачки детали.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Сива превртена кожа со црни мрежести вметоци и рефлектирачки детали
• Заштитна капа: Фибергласна заштитна капа
• Заштита против пробивање: Неметален заштитен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
• Постава: Флуоресцентна зелена мрежеста постава со својства против непријатни мириси
• ESD: Заштита од електростатско празнење
• Изведба: Metal Free
• Тежина: 450 грама
Заштитни чевли SPORT EVOLUTION ниски S1 PS FO SR
SPORT EVOLUTION обувките се изработени според највисоките стандарди, со внимателно избрани материјали, нудат значително подобрување во однос на удобноста и перформансите во споредба со класичните модели.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1 PS
• Стандард: EN ISO 20345
• Изведба: алуминиумска заштитна капа Alu200 | Кевларски ѓон TX ZERO STRONG отпорен на пробивање | дишечка горнина со Spyder-Net постава | Без метални делови | WPA отпорност на вода до 60 мин
• Ѓон: двокомпонентен PU/TPU ѓон со највисоко ниво на противлизгање SR
• Дополнително: Исклучително удобни и флексибилни – идеални за 8+ часа носење
Заштитни чевли ACTIVE S1PL FO SR
ACTIVE ниски заштитни чевли изработени од Prin-tex материјал со висока отпорност кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1PL FO SR
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Prin-tex материјал со висока отпорност
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатик | со шок-апсорбер во пределот на петата
Заштитни чевли IRON S3L FO SR
IRON високите заштитни чевли се водоодбивни, изработени од Prin-tex материјал кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3L FO SR
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Prin-tex материјал
• Изведба: Водоодбивни | композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатик | со шок-апсорбер во пределот на петата
Заштитни чевли Zoro S1P
Ниски заштитни обувки ZORO со S1P степен на заштита, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и изработка без метални делови.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Двослоен полиуретански ѓон | отпорен на масла и абење | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Wildcat S3
Заштитните водоотпорни длабоки чевли од брендот Aimont се изработени од NABUK кожа која е отпорна на абење.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: NABUK кожа која е отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни
Заштитни чевли Thunderbolt S3
Заштитните водоотпорни длабоки чевли од брендот Aimont се изработени од NABUK кожа отпорна на абење.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: NABUK кожа отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни
Заштитни чевли Shrike S3
Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од NABUK кожа отпорна на абење.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: NABUK кожа отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни
Заштитни чевли Rubber Guard S3 - Ниски
Ниски заштитни обувки RUBBER GUARD со S3 степен на заштита, изработени од кожа, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и водоотпорност.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Флексибилен полиуретански и гумен ѓон | отпорен на абење и масла | отпорност на лизгање SRC | отпорност од -40°C до +300°C | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Pegazus S1P - Ниски
PEGAZUS ниски заштитни чевли се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Црна кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Постава од 3D AIR ACTIVE текстил
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Oxygen, S1P - Ниски
Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјална мека антилоп кожа со мрежест текстил кој го пропушта воздухот.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: специјална мека антилоп кожа со мрежест текстил кој го пропушта воздухот
• Постава: OVER DRY материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа ALU LITE - алуминиумска со мембрана која дише | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен
• Ѓон: мека E-TPU Infinergy® пена | удобен е за носење во текот на подолг временски период | отпорен е на абење | на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање | Ѓонот VIGORX ја враќа енергијата и ја подобрува циркулацијата
• Влошка: COMFORT PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни
Заштитни чевли Monza, S1P - Високи
Високи заштитни обувки MONZA со S1P SRC степен на заштита, со заштита од пробивање и отпорност на лизгање, изработени од превртена кожа и најлон.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: 3M рефлектирачки ленти на петата | челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки еднослоен ѓон (PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Удобна и мека текстилна постава
• Влошка: Анатомски дизајнирана, заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Mia S3 - Ниски
MIA ниски заштитни чевли се изработени од кожа и се поставени со AIR Active 3D материјал кој пропушта пареа односно дозволува кожата да дише.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: Кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Mia, S1P - Ниски
MIA ниски заштитни чевли се изработени од кожа и се поставени со AIR Active 3D материјал кој пропушта пареа односно дозволува кожата да дише.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка
Заштитни чевли Lava, S1P
Заштитни обувки за заварување LAVA со S1P степен на заштита, изработени од црна кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон за заштита од пробивање, со SRC отпорност на лизгање.
• Тип: Заштитни обувки за заварување
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Црна кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | SRC отпорност на лизгање | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Внатрешен материјал „Хонг Конг 3D“
Заштитни чевли Invader, S1P - Ниски
Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од антилоп кожа отпорна на абење.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: антилоп кожа отпорна на абење
• Постава: 3D материјал кој е абразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен | Не содржат метал (METAL FREE)
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни
Заштитни чевли Havoc, S3 - Ниски
Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење.
• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење
• Постава: 3D материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа Light plus - полимерна | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен
• Ѓон: Двослоен (PU/PU) антистатички ѓон | полиуретан со различна густина | внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период | надворешниот слој е отпорен на абење | отпорен е на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање
• Влошка: VENTO PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни