Заштитни ракавици TANK-FULL DEEP гол.10

125 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ракавиците од NBR (нитрилна гума) се целосно обложени, со манжетна и изработени од обложен памучен интерлок 24G. Робусни и многу отпорни, со удобност при носење, добар стисок, заштита, отпорност на течности и практичност.

  • Според стандардот: EN 420, EN 388
  • Категорија: II
  • Основа: Памук
  • Премаз: Нитрил
  • Намена: Ракување со тешки предмети | метали | остри и абразивни материјали | масла | масти | нечистотии | јаглеводороди | мазива.
Документи
Каталошки број: 8053368452099
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*