Белиот керамички изолациски прстен – капа за горилник, претставува додаток за TIG горилници.
Заварување
Заварувањето бара квалитетна и сигурна опрема. Wurth како професионален снабдувач нуди широк асортиман на апарати за заварување и потрошен материјал за TIG, MIG/MAG, REL и плазма сечење. Нашите производи се дизајнирани за максимална безбедност, лесно ракување и долготрајност. Во нашата понуда ќе најдете: апарати за заварување, кабли за маса и електроди, горилници, млазници, контактни проводници, жици за заварување, електроди, спреј и маст за заварување, заштитна опрема (ракавици, маски, заштитна облека) и други додатоци за професионално заварување.
Популарни артикли од категоријата Заварување
Контакт проводница за MB26KD/36KD/MB501D, M8, ф1,2
0708001756
MB26KD/MB36KD/MB501D Контактна проводница M8, ф1,2
Kонтакт проводница за MB24KD/36KD/MB25AK ,М6, ф1.0
0708001578
Контактна проводница дизна за MB25АК, М6
Капа за горилник за TIG, долга
0708002235
Долга капа на горилник – изолационен прстен, за TIG горилници WLV 17 и WLV 17K.
TIG горилник PRO 26 5PIN, TIG 200 AC/DC
0708001728
TIG горилник со воздушно ладење со удобна рачка е дизајниран за употреба со TIG 200S AC/DC . Горилник со многу флексибилен топчест зглоб за попрактична работа. Цревото на горилникот е прекриено со напа кожа. Се испорачува без влофрам електрода.
Капа за горилник за TIG, кратка
0708002234
Кратка капа на горилник – изолационен прстен, за TIG горилници WLV 17 и WLT 17K.
Керамичка гасна млазница за плазма горилник Powercut 70
0708001648
Керамичка гасна млазница за плазма горилник Powercut 70
Керамичка млазница за TIG горилник
Керамичката гасна млазница е компатибилна со TIG горилници. Таа овозможува прецизно и стабилно заварување со минимално нарушување на заштитниот гас. Изработена од висококвалитетен керамички материјал, оваа млазница е идеална за фини и детални заварувачки работи.
Достапни големини: 5, 6 и 7 со внатрешен пречник од 8, 9.5 и 11 mm.
3 верзии
Види се
Валјак за Alu. жица 1.2-1.6мм за MIG 500
0708001587
Резервен ваљак за алуминиумска жица 1.2 mm до 1.6 mm, MIG 500.
Ваљаци за MIG180
Резервен ваљак за жица за MIG 180 апарат
SG2 жица, дијаметар 0,6 mm до 0,8 mm
Алуминиумска жица, дијаметар 0,8 mm до 1,0 mm,
1 верзии
Види се
Плазма горилник P80, 5m
0708001600
Исклучително практичен инвертер горилник за плазма сечење со високофреквентно палење, дизајниран со совршена рамнотежа и бескрајна удобност благодарение на прецизниот аголен дизајн бидејќи овозможува неутрална положба на зглобот за максимална удобност.
Резервно тркало за Powercut 70
0708001647
Овозможува постојано растојание меѓу врвот на млазницата и површината на материјалот што се сече.
Го олеснува процесот на водење, со можност за нивелација преку спојот на тркалцето и држачот.
Надворешно Заштитно Стакло за Маска Truecolor Plus
5984100203
Димензии: 137x117x1 mm
Изработено од пластика
Внатрешно Заш. Стакло за Маска Truecolor Plus
5984200202
Димензии: 105x100x0,5 mm
Изработено од пластика
Заварување
Неодамна Видени Производи