Заварувачки ракавици

Популарни артикли од категоријата Заварувачки ракавици

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ракавици за заварување, кожни, за TIG, W-130

5350050310

Заварувачките ракавици W-130 се изработени од најквалитетна полна говедска кожа со дебелина од 0,7 до 0,9 mm. Обезбедуваат изразено чувство на допир. Манжетната е изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни се на масло, маст и вода, исклучително издржливи и со долг век на траење. Вкупната должина е 35 cm.

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип B
Оцени: 2111X | 412X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Многу прецизна работа со одличен осет на допир при заварување | TIG заварување | условно MIG и MAG заварување

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ракавици за заварување, кожни, шпалт W-120

5350050210

Заварувачките заштитни ракавици W-120 се стандардни заштитни ракавици за општа употреба, целосно изработени од говедска шпалт кожа. Имаат температурна отпорност до 100 °C, овозможуваат рацете да дишат и се без внатрешна постава. Вкупната должина е 35 cm.

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип A
Оцени: 2132X | 413X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Стандардни постапки на заварување | сечење | стругање | отстранување | други груби работи

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ракавици за заварување, кожни шпалт/полна кожа, W-100

5350050010

Заварувачките заштитни ракавици W-100 се изработени од висококвалитетна говедска кожа, обезбедувајќи издржливост и заштита при заварување и слични работни активности. Дланката и показалецот се направени од полна говедска кожа, додека наддланката и манжетната се од шпалт кожа. Овие ракавици се отпорни на масло, маст и вода, со должина од 35 cm, обезбедувајќи дополнителна заштита на подлактицата.

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип A
Оцени: 2132X | 413X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Сите стандардни постапки на заварување | отстранување | општа употреба

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ракавици за заварување кожни METAL GUARD вел. 11

5984310014

Заварувачките ракавици METAL GUARD се изработени од висококвалитетна говедска кожа. Погодни се за сите стандардни процедури за заварување (MIG/MAG и REL), гасно и плазма сечење. Шевовите се изработени од температурно отпорен кевларски конец, што обезбедува голема издржливост и продолжен работен век.

Според стандардот: EN 420 | EN 388 | EN 407 | EN 12477
Категорија: II
Постава: Памук
Обложување: Кожа
Намена: Монтажа | тешка работа | чистење | градба | одржување | поправка | заварувачки работи како заштита од абење и оштетување на рацете

Барањето за достапност е успешно испратено.

Заварувачки ракавици

Неодамна Видени Производи