Жици за заварување

Популарни артикли од категоријата Жици за заварување

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Wurth Basic SG2 жица

Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.

Карактеристики:

  • Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
  • Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Жица за TIG завар.алуминиум AlMg5/1,6mm/5k

098202160

Специјална жица за TIG постапка за заварување во форма на прачка. Се користи за спојување на легури на алуминиум за кои се потребни високи механички особини.

Заварување на елементи над 15mm, се препорачува претходно загревање на материјалот на 150 степени.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.