Електрични / батериски / пневматски машини

Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Пневматски алат за заковување на шајки DSK 1555

07035470
Пневматски алат за навртување на мала маса од магацинот за шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Работната површина е заштитена благодарение на гумениот врв и можноста за прилагодување на длабочината без дополнителни алати.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски алат за заковување на шајки DKN 3065 Combi

07035560

Моќен комбиниран алат за поставување на разни елементи за прицврстување - хефталки тип WN, хефталки тип W155 и T-шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Прилагодувањето на длабочината се врши без дополнителни алати. Благодарение на куќиштето од магнезиум, алатот има мала тежина, што овозможува удобна работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски мини сечaч, DMC 75

07038530

Лесен и тивок пневматски мини сечач кој користи мини сечивни плочи. Безбедносниот прекинувач овозможува континуирана контрола на брзината. Сечачот има хромиран заштитник кој може да се ротира за корисникот целосно да биде заштитен од искри. Одводот на воздух е поставен на задниот дел од алатот, далеку од работната зона.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Продолжен кабел на пластична моталка, 30m x 2,5 mm2

0774033329

Моталка од цврста пластика со 4 приклучоци и неопренски кабел H07RN-F

  • Едноставно и безбедно користење 
  • Флексибилен и сигурен кабел 
  • Автоматска заштита од прегревање 
  • Материјал на проводник - 100 % бакар, 2,5mm2 
  • Четири CEE 7/4 приклучоци со капак 
  • Сигурносни капачиња во приклучоците 
  • IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.

Примена:

  • Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
  • Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриска осветлување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2 PLUS

07033030

Компактен пневматски ударен клуч со композитно куќиште и исклучителна моќност.
Одличен однос помеѓу тежина и моќ.
До 1400 Nm вртежен момент при одвртување, при тежина од 1,85 kg.

Барањето за достапност е успешно испратено.

PU црево за воздух

PU црево за воздух

  • Висока отпорност на УВ-зраци

  • Ниска еластичност

  • Не се користи за фарбање

  • Висока механичка цврстина

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

M-Cube Батeриска дупчалка одвртувач ABS 18V Power Combi, 5Ah

5701405008

Батериска дупчалка-одвртувач од 18 V со вклучлива ударна функција за завртување, дупчење и ударно дупчење.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 Nm
• Футер: Метален футер од 13 mm
• Функции: Завртување | Дупчење | Ударно дупчење
• Заштита: Електронско исклучување при блокирање, преоптоварување или прегревање
• Напојување и осветлување: 18 V | SOLO варијанта без батерија | LED-светло за работната површина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W

5717082010

Електрична аголна брусилка со моќност од 850 W за сечење и брусење на материјали. Брусилката има прекинувач со два преклопи за дополнителна сигурност при користењето. Машината има ротор со стакло/пластика кои заштитува од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрични / батериски / пневматски машини