Електрична пила SF7J153 , 1800W, 16 мач

6.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична пила со приклучна моќност од 1800W со оптимално ракување и ергономска положба на рачката. Пилата има брз затегнувач - шпанер на ланецот.

Идеална за домаќински работи и занаетчии, бидејќи тежи само 4,2 кг.

Документи
Каталошки број: FARM18E
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Номинална моќност: 1800W
Капацитет на резервоарот за масло: 260ml
Синџир на тестера: PICO 28,5 заби
Брзина на моторот: 8000rpm
Мрежен напон: 220-240 V~50 Hz
Должина на сечење: 406 mm
Брзина на синџирот: 15 m/s
Модел: SF7J153

Гаранција: 2 години

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција2 години
Должина на сечило406 mm
Моќност1800W
Брзина на ланец15m/s
Резервоар за масло260ml
Напон220V240V~50Hz
*
*
*

Номинална моќност: 1800W
Капацитет на резервоарот за масло: 260ml
Синџир на тестера: PICO 28,5 заби
Брзина на моторот: 8000rpm
Мрежен напон: 220-240 V~50 Hz
Должина на сечење: 406 mm
Брзина на синџирот: 15 m/s
Модел: SF7J153

Гаранција: 2 години

 

Спецификации на производот
Гаранција2 години
Должина на сечило406 mm
Моќност1800W
Брзина на ланец15m/s
Резервоар за масло260ml
Напон220V240V~50Hz