Електрична аголна брусилка EWS 14-125S-CLASSIC, без потенциометар

10.790 ден со ДДВ
10.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многу моќна аголна брусилка од 1400W без потенциометар. Погодна за обработка на не’рѓосувачки челик и тенки метални лимови. Прилагодувањето на брзината овозможува употреба на брусилката за секој тип на обработка на оптимален начин. Одличниот сооднос помеѓу моќноста и тежината овозможува работа без замор. Робусното и компактно алуминиумско куќиште на преносникот овозможува пристап до тешко достапни места и обезбедува максимална издржливост. Брзо подвижниот заштитник овозможува ефикасна работа. Брзата стегачка навртка, со притискање на копче, овозможува брза промена на сечилата. Брусилката има гумиран кабел. Ладилните канали се поставени така што не може да бидат затворени од страна на операторот, што го подобрува ладењето на машината.

 
 
Документи
Каталошки број: 5717044010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатM14
Тежина на машина1,5 kg
Должина на кабел4 m
Влезна моќност1400 W
Број на вртежи11.000 o/min
Пречник на диск115 / 125 мм
*
*
*
Спецификации на производот
ПрифатM14
Тежина на машина1,5 kg
Должина на кабел4 m
Влезна моќност1400 W
Број на вртежи11.000 o/min
Пречник на диск115 / 125 мм