Електричарски клешти

Популарни артикли од категоријата Електричарски клешти

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Клешта комбинирана VDE DIN5746, ZEBRA

071401575

ZEBRA комбинирана клешта за работа под напон

 

  • Сертифицирани според стандардите VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбедна работа под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Погодни за сечење, виткање и држење на жици и кабли

  • Дизајнирани за професионални електричарски апликации под напон

Клешта за сечење VDE DIN5749, ZEBRA 160mm

071401572

ZEBRA клешта – клешта за работа под напон

 

  • Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбеден работен процес под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Должина: 160 mm

  • Изработени за професионална употреба при електричарски и високонапонски работи

ZEBRA VDE Комбинирана клешта DIN5746, L200mm

071401576

Карактеристики:

  • Должина: 200 мм
  • Материјал: Висококвалитетен алатен челик
  • Изолација: VDE сертифицирана за работа под напон до 1.000 V AC или 1.500 V DC
  • Рачки: Ергономски, двокомпонентни, неслизгави за удобен и безбеден стисок
  • Режни површини: Индуктивно зацврстени за прецизно сечење на тврди и меки жици и кабли
  • Дополнителни функции: Отвор за држење на округли материјали

ZEBRA VDE Шпиц клешта, DIN5745 210mm

071401577

ZEBRA клешта за работа под напон

  • Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбеден работен процес под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Должина: 210 mm

  • Изработени за професионална електрична работа под висок напон

  • Ергономски дизајн за удобно и сигурно ракување