Електрична косилка, 1200W, 32 cm, индукциона

6.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична косилка со индукциски мотор од 1200W, наменета за одржување на мали и средни тревници. Обезбедува ширина на косење од 32 cm и 3 нивоа на висинско прилагодување (25/40/55 mm) за прецизна обработка на тревата. Опремена со корпа од 35L и интегриран приклучок на рачката за практична употреба.

Документи
Каталошки број: F1200EIN
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1200W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Вид на моториндукциски
Висина на косење25/40/55mm, 3-степено висинско прилагодување
Корпа35L
Моќност на мотор1200W
Напон230V-50Hz
Ширина на косење32 cm
Гаранција на производ2 години