Дупчење и врежување во метал

Популарни артикли од категоријата Дупчење и врежување во метал

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет врезници и нарезници М6-М18 во куфер, 36 пар.

5965065236
  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 парчиња
  • Адаптер
  • Држач за нарезници 25 и 38 мм, 2 парчиња.
  • Проверка на навој – чешел
  • Одрвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M1 - M10

0657800100
DIN1814-PERFORMANCE-(M1-M10)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гарнитура HSS спирални бургии (1-10mm), 19парч

062501
Гарнитурата од спирални бургии HSS DIN338 RN се состои од бургии со врв од 118 степении. Погодни се за градежни челици каде што е потребна голема прецизност на отворот. Овие бургии имаат стандардно цилиндрично јадро и пред почетокот на работата, потребно е да се изврши обележување со точкаст обележувач. Гарнитурата содржи 19 бургии во кутија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS нарезница, DIN223

 Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.

Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата​

12 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M5 - M20

0657800300
DIN1814-PERFORMANCE-(M5-M20)

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS спирална бургија за челик, ZEBRA

Самоцентрирачка спирална бургија калена во пареа  осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век притоа обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата.

56 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSCO спирални бургии

Прецизна високоефикасна дупчалка за обработка на не’рѓосувачки челик(на пр. V2A, V4A), термоотпорни челици и титан. Погодна и за општа, широка примена во челик со цврстина до 1200 N/mm², како и во лиено железо.

  • Брзо дупчење со совршено отстранување на стружките

  • Големи канали за стружки и мал јадро

  • Идеална за дупчење на основни (јадрени) отвори

  • Многу прецизно наострен врв за точно дупчење

Пакувањето на производот е изработено од 100% PCR (рециклирана пластика од домашен отпад), 100% рециклирачко.

Забелешка:
Од Ø 13,0 mm, дршката на дупчалката е стеснета на Ø 12,7 mm.

 

Препорачливо и за употреба во обичен челик, особено кога се бара подолг работен век во споредба со необложени HSS-дупчалки.

8 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS спирална бургија за челик, DIN340

Брусена, продолжена спирална бургија HSS со стандардно цилиндрично јадро и агол на врвот од 118 степени, се користи за дупчење на стандарден челик, лиен челик (легиран и нелегиран), сиров лив, темпер лив и железен лив. Оваа бургија калена во пареа може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Пред да се почне дупчењето со оваа бургија, неопходно е обележување на местото на дупчење со точкаст обележувач. Вкупната должина на бургијата изнесува 95 mm, дијаметарот на бургијата е 2,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 62 mm.
1 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181

Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181

15 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, M12-M14

0659800500
PERFORMANCE-38X14-ZEBRA 12-14mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Продолжеток за рачна врезница

Продолжетоците за рачни врезници од Wurth се висококвалитетни алатки дизајнирани за прецизно и ефикасно врежување на навои во различни материјали. Овие продолжетоци се изработени според стандардот DIN 377 и се погодни за употреба со врезници од различни големини.

Карактеристики:

  • Материјал: Висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.

  • Димензии: Достапни во различни должини и големини на прифат, прилагодени за врезници од M4 до M16.

  • Прифат: Четириаголен прифат според DIN 10, овозможувајќи сигурно и стабилно држење на врезницата.

Примена:

Овие продолжетоци се користат за рачно врежување на навои во различни материјали, обезбедувајќи прецизност и квалитет при изработката.

Достапни модели:

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M5-M8, 110mm

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M9-M10

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS спирална бургија за алуминиум

Спиралната HSS ZEBRA самоцентрирачка бургија се користи за прецизно дупчење на алуминиум, алуминиумски легури,како и алуминиумски ковани и лиени легури. Оваа бургија обезбедува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува одлично центрирање, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач, дури и на заоблени материјали. Оваа геометриски прецизно изработена бургија со намалено, заострено и попречно сечило обезбедува сигурен квалитет на продупчените дупки, додека жлебот одлично ги одведува струготините во продупчената дупка. Оваа бургија се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 40 mm, дијаметарот на бургијата е 1,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 18 mm.
3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS двострана спирална бургија

Брусената двострана HSS бургија калена во пареа, со вкрстено брусен врв (агол на врвот на бургијата) од 118 степени се користи за дупчење на тенки челични лимови, поп-нитни и заковки, а особено е погодна за рачна обработка на тенки материјали. Оваа стабилна HSS бургија со својата кратка конструкција обезбедува прецизно дупчење, а благодарение на самоцентрирачкиот врв овозможува одлично центрирање дури и на заоблени материјали без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 46 mm, дијаметарот на бургијата е 3 mm, а должината на жлебот за струготина е 11mm.
11 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, Performance

0659800200
PERFORMANCE - 20x7 - ZEBRA, 4,5-6mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS бургија за центрирање

Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки.
2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, Performance, M3, M4

0659800100
PERFORMANCE - 20x5 - ZEBRA, 3-4mm

Барањето за достапност е успешно испратено.