Дупчалки и ударни дупчалки/чекани
Популарни артикли од категоријата Дупчалки и ударни дупчалки/чекани
Електрична вибрациона дупчалка ESB 65-13K Classic
Електрична ударна дупчалка ESB 65-13K Classic со влезна моќност од 650 W и маса 1,65 kg, за дупчење и ударно дупчење.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–2800 вртежи/min | 0–44800 удари/min
• Футер и капацитет: Метален брзостегачки футер ROHM | Бетон до 13 mm | Дрво до 25 mm | Метал до 10 mm
• Регулирање и ракување: Потенциометар за регулирање на брзината | Дополнителна рачка со ограничувач на длабочината
Електро пневматски чекан-дупчалка ERHD 24-MLS
Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 24-MLS за дупчење, ударно дупчење и штемување во градежништвото.
• Режими на работа: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 2,8 J | 1250 вртежи/min | 4000 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 24 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm
• Контрола: Промена на насоката на вртење
• Технички податоци и испорака: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m | Пластичен куфер, дополнителна рачка и граничник за длабочина
Електро пневматскa чекан-дупчалка ERHD 28-MLS
Електропневматска чекан-дупчалка ERHD 28-MLS за дупчење, ударно дупчење и лесно штемување во градежништвото.
• Режими и управување: Дупчење без удар | Ударно дупчење | Лесно штемување | Промена на насоката на вртење
• Сила на удар: 3,2 J
• Брзина и број на удари: 1250 min⁻¹ | 4000 min⁻¹
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 28 mm | Дрво до 30 mm | Метал до 13 mm
• Моќност и конструкција: 800 W | 2,9 kg | Кабел 4 m
Електро-пневматска ударна дупчалка EL-H 26-MLE CLASSIC
Електропневматска чекан-дупчалка EL-H 26-MLE Classic за дупчење, ударно дупчење и лесно штемување во градежништвото.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење | Штемување
• Сила на удар: 2,5 J
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон до 26 mm | Отвори во цигла и блок до 68 mm
• Технички податоци: Влезна моќност 850 W | Тежина 2,8 kg | Кабел 2,5 m
Електро-пневматски чекан CH 5-SE
Електропневматски чекан CH 5-SE за штемување и пробивање.
• Режим на работа: Штемување
• Сила на удар: 12,5 J
• Прифат: SDS-max
• Замена и поставување на длетото: Без дополнителен алат | Фиксирање во повеќе положби
• Ракување и технички податоци: Контрола на вибрациите | Рачка што се врти за 360° | 1050 W | 5 kg | Кабел 4 m
Електро пневматски чекан-дупчалка BMH 32-XE
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 32-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 4,2 J | 0–760 вртежи/min | 0–3600 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон 6–32 mm | Препорачан опсег 12–24 mm
• Контрола и функции: Антивибрациски систем | Фиксирање на длетото во 24 положби
• Технички податоци: Влезна моќност 900 W | Тежина 4,7 kg | Кабел 4 m
Електрична ударна дупчалка-чекан
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 45-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 12,5 J | 0–305 вртежи/min | 1380–2760 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-max | Бетон 12–45 mm | Препорачан опсег 20–40 mm
• Контрола и функции: Електронско приспособување на брзината и ударот | Систем за намалување на вибрациите | 12 положби за длетото | Сервисен LED-индикатор
• Технички податоци и испорака: Влезна моќност 1500 W | 8,9 kg | Кабел 4 m | Дополнителна рачка и куфер
Електро пневматски чекан MH16-XE
Електропневматски чекан MH 16-XE за штемување и пробивање при тешки градежни работи.
• Примена: Штемување и пробивање
• Сила и брзина на удар: 41 J | 0–1300 удари/min
• Прифат: Шестоаголен, 30 mm
• Ракување: Рачка со пружинско придушување на вибрациите
• Технички податоци и испорака: 1750 W | 16,5 kg | Кабел 4 m | Куфер со тркалца; длетото не е вклучено
Електро-Пневматска Ударна Дупчалка SDS Max BMH40
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 40 за дупчење и разбивање бетон, вклучително и армиран бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 8,5 J | 350 вртежи/min | 540–3000 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-max | Бетон 12–40 mm | Препорачан опсег 20–30 mm
• Конструкција и ракување: Куќиште од магнезиумска легура | Механизам за намалување на вибрациите
• Технички податоци: Влезна моќност 1100 W | Тежина 7,1 kg | Кабел 6 m
Електрична полир машина 1200W, EPM 2000-7
Моќна полир машина со D-рачка која не лизга за практична и удобна работа. Машината има систем за апсорпција на вибрации на рачката. Воедно има и потенциометар за промена на бројот на вртежи, што дава можност за полирање на различни материјали.
Гаранција на производот: 3 години
Електрична Вибрациона Дупчалка 750W, SB13ХЕ
Електрична ударна дупчалка SB 13-XE за дупчење и ударно дупчење.
• Режими на работа: Дупчење | Ударно дупчење
• Брзина и број на удари: 0–1200 / 0–3400 вртежи/min | 31500 удари/min
• Футер: Едноракав брзостегачки | Распон 1–13 mm | Прифат 1/2 inch x 20 UNF
• Капацитет на дупчење: До 13 mm во челик
• Технички податоци: Влезна моќност 750 W | Тежина 2,2 kg | Кабел 4 m