Дувачи на листови

Популарни артикли од категоријата Дувачи на листови

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Електричен дувач на листови F3000E

F3000E

Дувач и всисувач на листови што може да наполни една кеса со 35 литри листови. Работи на 230 V и постигнува 14.000 вртежи во минута со максимална брзина од 270 км/ч. Моќноста на која работи е 3000 W.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Моторен дувач на листови FMD36

FMD36

Моторизиран дувачки лист - моќ и ефикасност на вашите прсти! Опремен со моќен 2-тактен мотор со волумен од 25,4cc, овој уред овозможува брзина на дување до 70 m/s, гарантирајќи брзо и лесно отстранување на листовите и остатоците. Едноставниот старт со повлекување и компактниот резервоар од 0,45 литри обезбедуваат практичност и долготрајна употреба.

Со моќ што лесно ги надминува дури и најпребирливите задачи, овој дувалка за листови е совршен сојузник за уреден двор. Со ниво на бучава од 98 dB, заштитната опрема обезбедува сигурна работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дувачи на листови