TIG горилник PRO 26 5PIN, TIG 200 AC/DC

11.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

TIG горилник со воздушно ладење со удобна рачка е дизајниран за употреба со TIG 200S AC/DC .  Горилник со многу флексибилен топчест зглоб за попрактична работа. Цревото на горилникот е прекриено со напа кожа. Се испорачува без влофрам електрода.

 

Документи
Каталошки број: 0708001728
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Опис на типотPRO 26 5 PIN
Должина4 m
Макс. TIG струја на заварување200 A/AC/DC
TIG електроди1,0 - 3,2 mm
Тежина на производот2930 g
*
*
*
Спецификации на производот
Опис на типотPRO 26 5 PIN
Должина4 m
Макс. TIG струја на заварување200 A/AC/DC
TIG електроди1,0 - 3,2 mm
Тежина на производот2930 g