Врезници и нарезници

Популарни артикли од категоријата Врезници и нарезници

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Држач за врезници, ЗЕБРА, M4 - M12

0657800200
DIN1814-PERFORMANCE-(M4-M12)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, Performance

0659800200
PERFORMANCE - 20x7 - ZEBRA, 4,5-6mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS врезници, DIN352

Сет HSS врезници, 3 парчиња, DIN352

Составен од почетна врезница (форма A), втора врезница (форма D) и трета врезница (форма C) за рачно врежување на метрички ISO стандардни навои согласно DIN13, во проаѓачки и слепи дупки во челик, обоени метали и групи на материјали од леано железо со цврстина до 800 N/mm².

 

 

 

14 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Продолжеток за рачна врезница

Продолжетоците за рачни врезници од Wurth се висококвалитетни алатки дизајнирани за прецизно и ефикасно врежување на навои во различни материјали. Овие продолжетоци се изработени според стандардот DIN 377 и се погодни за употреба со врезници од различни големини.

Карактеристики:

  • Материјал: Висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.

  • Димензии: Достапни во различни должини и големини на прифат, прилагодени за врезници од M4 до M16.

  • Прифат: Четириаголен прифат според DIN 10, овозможувајќи сигурно и стабилно држење на врезницата.

Примена:

Овие продолжетоци се користат за рачно врежување на навои во различни материјали, обезбедувајќи прецизност и квалитет при изработката.

Достапни модели:

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M5-M8, 110mm

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M9-M10

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, Performance, M3, M4

0659800100
PERFORMANCE - 20x5 - ZEBRA, 3-4mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M1 - M10

0657800100
DIN1814-PERFORMANCE-(M1-M10)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181

Рачна HSS врезница, поединечно, DIN2181

15 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за врезници, ЗЕБРА, M5 - M20

0657800300
DIN1814-PERFORMANCE-(M5-M20)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет врезници и нарезници М6-М18 во куфер, 36 пар.

5965065236
  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 парчиња
  • Адаптер
  • Држач за нарезници 25 и 38 мм, 2 парчиња.
  • Проверка на навој – чешел
  • Одрвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало

Барањето за достапност е успешно испратено.

Машинска врезница за непроодни дупки Optimum

Оваа урезница е дизајнирана за сечење на метрички навои во челик и е особено погодна за употреба на непроодни или слепи дупки. Оваа урезница одговара на DIN 376 стандардот, што значи дека е со висока прецизност и ефикасност при сечењето на навои, обезбедувајќи квалитетен завршен производ. Идеална е за професионални апликации во механичка обработка на материјали

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

HSS нарезница, DIN223

 Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.

Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата​

12 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет врезници и нарезници М3-М12 во куфер, 40 пар.

5965065240
  • Алатки за режење навои, 34 пар. M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28
  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 пар.
  • Држач за нарезници Проверка на навој – чешел
  • Одвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, M12-M14

0659800500
PERFORMANCE-38X14-ZEBRA 12-14mm

Барањето за достапност е успешно испратено.