Вметок PH2 торзионен L25mm

113 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Торзионски вметок со специјално дизајнирана торзиона зона за подобар пренос на притисок и сила.

Долготраен наставок, трипати поголема издржливост во споредба со стандарден наставок. Подобро прилегање на главата на штрафот и помал притисок врз главата, што спречува оштетување на самиот завртка.

 

Пакување: 1 парче.

Документи
Каталошки број: 5614100300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 5

Пакување

5 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на вметок25 mm
Прифат1/4", PH2
Тип на вметокТорзионен
МатеријалS2 челик
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на вметок25 mm
Прифат1/4", PH2
Тип на вметокТорзионен
МатеријалS2 челик