Валјак најлонски за кит 250 mm / 16 mm

590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Валјак најлонски за кит 250 mm / 16 mm

Документи
Каталошки број: 693263016
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дијаметар на јадро44 mm
Должина250 mm
За површинаРапаво/Грубо/Текстурирано
Дијаметар на отвор за држач8 mm
Висина на флор16 mm
Маса на влакна по m21400 g
*
*
*
Спецификации на производот
Дијаметар на јадро44 mm
Должина250 mm
За површинаРапаво/Грубо/Текстурирано
Дијаметар на отвор за држач8 mm
Висина на флор16 mm
Маса на влакна по m21400 g