Бургија за метал DIN338-HSS-SMARTSTEP

Оригиналната спирална бургија SMART STEP со патентно заштитена геометрија на степенестиот врв и екстремно нееднаков чекор (од Ø 2,5 mm) за уште побрзо и поудобно дупчење со ненадмината прецизност и работен век

Област на примена

  • Идеална за употреба со акумулаторски дупчалки, како и со рачни, столбни и колонски дупчалки.
  • За употреба во челик до 1.000 N/mm², леано железо, алуминиум, бакар, месинг, бронза, тврдо и меко дрво, пластика (на пр. акрилно стакло, HPL, плочи за сито печатење) и композитни материјали (на пр. пластични профили со челично јадро).
  • Висок квалитет на отворот и значително подолг работен век во споредба со конвенционалните спирални бургии за дрво.
  • Совршена за отвори за заковки, издупчување навојни завртки, дупчење лим и тенкоѕидни профилни материјали (на пр. алуминиумски/прозорски профили), како и за дупчење на кружни и коси површини, како што се цевки.
  • Идеална за високопрецизна, удобна и брза работа во полни материјали (на пр. челик со цврстина до 1.000 N/mm², алуминиум и пластика).
  • Идеална за големи дијаметри на отвори.
Достапно во 17 верзии
Прикажи ги сите верзии

Екстремно нееднаков чекор (EU+)

• До 50 % подолг работен век
• Значително поудобно дупчење со помалку вибрации, уште помал потребен напор и совршено водење на алатот (до 60 % помал вртежен момент)
• До 20 % помала потрошувачка на енергија
• До 15 % побрзо напредување при дупчење

Прецизни, кружни отвори во широк спектар на материјали, вклучувајќи дрво, пластика и акрил, без кинење или расцепување

Исклучително удобно дупчење

• Прецизно започнување на дупчењето без бегање од центарот
• Едноставно дупчење или проширување на постоечки отвор
• Можно е дупчење под агол
• Без вибрирање или заглавување, дури и кај материјали со тенки ѕидови
• Излез од отворот без струготини и остри рабови

Значително побрзо дупчење со помал напор во споредба со конвенционалните HSS спирални бургии

Идеална за издупчување заковки и навојни завртки

 

Првата спирална бургија што овозможува прецизно рачно дупчење до Ø 20 mm без претходно дупчење; овозможува и прецизни отвори до Ø 26,5 mm без претходно дупчење кога се користи во столбна дупчалка

• Стеблото е намалено на Ø 12,7 mm кај бургии со дијаметар > 13,0 mm, за употреба во сите стандардни 3-челусни стезни глави

Стебло со 3 рамни страни (од Ø 4 mm)

• Нема пролизгување во стезната глава: побрза и поудобна работа
• Оптимален пренос на силата
• Ја штити стезната глава од оштетување
• Минимален напор потребен за олабавување и затегнување на стезната глава

Достапно ексклузивно од WÜRTH

Пакувањето на производот е изработено од 100 % PCR (рециклирана пластика од отпад од домаќинствата) и е 100 % рециклирачко

Напомена

  • Кај слепи отвори, имајте го предвид продолжениот врв на бургијата (види димензија l3)!
  • Степените на иновативната геометрија на врвот дупчат постепено сè до постигнување на потребниот дијаметар. Притоа, струготината се раздвојува на мали поединечни делови со помош на повеќе главни сечила, со што се обезбедува оптимално отстранување на струготината. Резултатот е исклучително прецизно и кружно дупчење.
  • Употребата на повеќе сечила истовремено овозможува многу брза и удобна работа, како и долг работен век.
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Екстремно нееднаков чекор (EU+)

• До 50 % подолг работен век
• Значително поудобно дупчење со помалку вибрации, уште помал потребен напор и совршено водење на алатот (до 60 % помал вртежен момент)
• До 20 % помала потрошувачка на енергија
• До 15 % побрзо напредување при дупчење

Прецизни, кружни отвори во широк спектар на материјали, вклучувајќи дрво, пластика и акрил, без кинење или расцепување

Исклучително удобно дупчење

• Прецизно започнување на дупчењето без бегање од центарот
• Едноставно дупчење или проширување на постоечки отвор
• Можно е дупчење под агол
• Без вибрирање или заглавување, дури и кај материјали со тенки ѕидови
• Излез од отворот без струготини и остри рабови

Значително побрзо дупчење со помал напор во споредба со конвенционалните HSS спирални бургии

Идеална за издупчување заковки и навојни завртки

 

Првата спирална бургија што овозможува прецизно рачно дупчење до Ø 20 mm без претходно дупчење; овозможува и прецизни отвори до Ø 26,5 mm без претходно дупчење кога се користи во столбна дупчалка

• Стеблото е намалено на Ø 12,7 mm кај бургии со дијаметар > 13,0 mm, за употреба во сите стандардни 3-челусни стезни глави

Стебло со 3 рамни страни (од Ø 4 mm)

• Нема пролизгување во стезната глава: побрза и поудобна работа
• Оптимален пренос на силата
• Ја штити стезната глава од оштетување
• Минимален напор потребен за олабавување и затегнување на стезната глава

Достапно ексклузивно од WÜRTH

Пакувањето на производот е изработено од 100 % PCR (рециклирана пластика од отпад од домаќинствата) и е 100 % рециклирачко

Напомена

  • Кај слепи отвори, имајте го предвид продолжениот врв на бургијата (види димензија l3)!
  • Степените на иновативната геометрија на врвот дупчат постепено сè до постигнување на потребниот дијаметар. Притоа, струготината се раздвојува на мали поединечни делови со помош на повеќе главни сечила, со што се обезбедува оптимално отстранување на струготината. Резултатот е исклучително прецизно и кружно дупчење.
  • Употребата на повеќе сечила истовремено овозможува многу брза и удобна работа, како и долг работен век.
*
*
*