Безбедносни чевли ''W-05'', S2

Високи заштитни обувки W-05 со S2 степен на заштита, изработени од кожа со композитна заштитна капа за прстите.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S2
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | без меѓуѓон
• Ѓон: Еднослоен ѓон (PU)
• Влошка: Анатомски заменлива влошка

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS2
Величина на обувки44, 41, 42
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS2
Величина на обувки44, 41, 42
Тип на обувкиВисоки