producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Батериски ударен одвртувач ASS18 со прифат 1/2" за завртување и одвртување на завртки до M22.
• Примена: Завртки до M22• Вртежен момент: Максимален вртежен момент 1.000 Nm• Прифат: 1/2" квадратен погон од 13 mm со прстен за задржување• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со мали потреби за одржување• Функции и испорака: LED-светло | Ергономска рачка со мек зафат | Само машина (SOLO)
Барањето за достапност е успешно испратено.
Маса
Масата на машината со батерија е 3,1 kg.
Сет ковани насадни клучеви 1/2" за алуминиумски фелни, OK 17-21.
Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 1/2". OK 10-32. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика.
Прифат: 1/2”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Должина: 78 mm
Површина: хромирана
Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.