Батериски одвртувач BCSD 3 - 3,6V, 3Nm

3.190 ден со ДДВ
3.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериски одвртувач наменет за сите видови завртки кои немаат „OK“ приклучок.

Ергономски дизајн и мала тежина на одвртувачот овозможуваат работа во различни позиции.

Кабелот за полнење може да се поврзе со кој било полнач за телефон, автомобилски запалувач или со компјутер.

Спакуван во заштитна торбичка – заштита од оштетувања.

Вклучени додатоци со различни приклучоци, лизгачка глава за полесна замена на алатите.

Интегрирано LED работно светло.

Документи
Каталошки број: 57175220
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Брзина без оптоварување2200 / min
Гаранција на производ3 години
Време на полнење60–90 min
Максимален момент на одвртување3 Nm
Димензии145 x 33 mm
Полнење5V, 900 mAh
Волтажа3,6 V
Капацитет на батерија850 mAh
*
*
*
Спецификации на производот
Брзина без оптоварување2200 / min
Гаранција на производ3 години
Време на полнење60–90 min
Максимален момент на одвртување3 Nm
Димензии145 x 33 mm
Полнење5V, 900 mAh
Волтажа3,6 V
Капацитет на батерија850 mAh