Батериска ударна дупчалка ABH18 Light Classic,само машина

28.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесна и компактна батериска ударна дупчалка од 18 V за дупчење и штемање во бетон.

• Сила на удар: 2,1 J
• Капацитет на дупчење: Бетон до 24 mm | Челик до 13 mm
• Брзина: 0–1.200 врт./мин.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Напојување и тежина: 18 V | SOLO варијанта без батерија | Тежина 3,06 kg со батерија

Документи
Каталошки број: 5717528010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Ракување и осветлување

Ергономскиот дизајн на рачката овозможува поудобно ракување, а вграденото LED-светло ја осветлува работната површина. Машината е наменета и за работа во армиран бетон.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Сила на удар2,1 J
Услови за капацитет на дупчење во бетонСредна тврдост (ø = 24 mm)
Број на батерии / капацитет на батеријата2 x 5 Ah
Тежина на машината со батерија3060 g
Гаранција на производ3 години
Вклучено во испораката1X ABH18 LIGHT CLASSIC, 1X Полнач за батерии, 2X Батерии од 18V/5.0Ah, 1X BMC
Мин./макс. брзина на мирување0-1200 вртежи во минута
Волтажа18 V
Максимален дијаметар на дупчење во бетон24 mm
Мин./макс. препорачан дијаметар на дупчење во бетон0-24 mm
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm
*
*
*

Ракување и осветлување

Ергономскиот дизајн на рачката овозможува поудобно ракување, а вграденото LED-светло ја осветлува работната површина. Машината е наменета и за работа во армиран бетон.

Спецификации на производот
Сила на удар2,1 J
Услови за капацитет на дупчење во бетонСредна тврдост (ø = 24 mm)
Број на батерии / капацитет на батеријата2 x 5 Ah
Тежина на машината со батерија3060 g
Гаранција на производ3 години
Вклучено во испораката1X ABH18 LIGHT CLASSIC, 1X Полнач за батерии, 2X Батерии од 18V/5.0Ah, 1X BMC
Мин./макс. брзина на мирување0-1200 вртежи во минута
Волтажа18 V
Максимален дијаметар на дупчење во бетон24 mm
Мин./макс. препорачан дијаметар на дупчење во бетон0-24 mm
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm