Батериска прскалка, 16L 12V/8AH

2.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска грбна прскалка со капацитет од 16L и напојување 12V / 8Ah, наменета за прскање на овоштарници, градини и земјоделски површини. Обезбедува рамномерно распрскување и практична мобилност при работа, со вклучен полнач и комплет додатоци.

 

Практично и ефикасно решение за редовна заштита и третман на растенија.

Документи
Каталошки број: FAP16NN
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Напојување12V/8Ah
Резервоар16L
*
*
*
Спецификации на производот
Напојување12V/8Ah
Резервоар16L