producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Мултифункционален батериски ударен одвртувач од 18 V со комбиниран прифат 1/4" и 1/2" за завртување и одвртување.
• Вртежен момент: 315 Nm | Погоден за завртки M12–M22• Прифат: 1/2" надворешен квадрат и 1/4" хексагонален приклучок• Режими: 1.100 / 2.200 / 2.800 врт./мин. | 1.800 / 3.500 / 3.800 уд./мин.• Напојување: 18 V• Испорака: Две батерии од 5 Ah, полнач, ремен за носење, клип за битови и BMC куфер
Барањето за достапност е успешно испратено.
ASC-функција
Посебниот ASC-режим при одвртување во обратна насока го запира алатот по ослободувањето на завртката.
Осветлување и ракување
Вграденото LED-светло ја осветлува работната површина. Тенка, ергономски обликувана рачка со мек зафат овозможува стабилно ракување.
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.
Универзален држач E 6.3, 1/4'', L51mm
Овој држач е дизајниран за употреба со електрични и рачни одвртувачи, овозможувајќи сигурно држење на битовите благодарение на вградениот магнет.
Изработен е од хром-ванадиумска легура, што обезбедува висока издржливост и отпорност на абење.
Погоден е за професионална употреба во различни индустрии, каде што е потребна брза и ефикасна замена на битови при завртување и одвртување.
Бит 1/4" TX со должина 26 mm, наменет за работа со TX завртки и употреба со рачни и електрични алати.