M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/2" C., SOLO

27.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен батериски ударен одвртувач од 18 V со прифат 1/2" за завртки M10–M20.

• Примена: Завртки M10–M20
• Вртежен момент: 460 Nm
• Прифат: 1/2" надворешен квадрат
• Брзина и удари: 0–2.750 врт./мин. | 0–3.500 уд./мин.
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Документи
Каталошки број: 5701406000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Режими и автоматска функција

Трите степени на моќност овозможуваат приспособување на работата според задачата. Автоматската функција го исклучува моторот при активирање на ударниот механизам.

Конструкција и осветлување

Brushless мотор (без четкици) има заштита од преоптоварување. Гумираната рачка и тројното LED-светло придонесуваат за постабилно ракување и подобра видливост на работната површина. Конструкцијата овозможува работа без повратен удар и без пренесување на вртежниот момент кон зглобот на раката.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на описASS 18-1/2 инчен компакт
Мин./макс. број на вртежи во празен oд0-2750 врт./мин
Мин./макс. број на удари0-3500 удари/мин
Сила на удар460 Nm
Погодно за заврткиM10 - M20
Прифат на алат1/2" надворешен квадрат
Должина199 mm
Ширина71 mm
Висина253 mm
Тежина со батерија2.4 kg
Број на батерии0 парчиња
Капацитет на батеријабез батерија
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Режими и автоматска функција

Трите степени на моќност овозможуваат приспособување на работата според задачата. Автоматската функција го исклучува моторот при активирање на ударниот механизам.

Конструкција и осветлување

Brushless мотор (без четкици) има заштита од преоптоварување. Гумираната рачка и тројното LED-светло придонесуваат за постабилно ракување и подобра видливост на работната површина. Конструкцијата овозможува работа без повратен удар и без пренесување на вртежниот момент кон зглобот на раката.

Спецификации на производот
Тип на описASS 18-1/2 инчен компакт
Мин./макс. број на вртежи во празен oд0-2750 врт./мин
Мин./макс. број на удари0-3500 удари/мин
Сила на удар460 Nm
Погодно за заврткиM10 - M20
Прифат на алат1/2" надворешен квадрат
Должина199 mm
Ширина71 mm
Висина253 mm
Тежина со батерија2.4 kg
Број на батерии0 парчиња
Капацитет на батеријабез батерија
Гаранција на производ3 години