M-Cube Батериска убодна пила APS18 Compact, SOLO

24.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска убодна пила од 18 V за сечење дрво и алуминиум.

• Капацитет на сечење: Дрво до 135 mm | Алуминиум до 20 mm
• Брзина: 900–2.900 од./мин.
• Должина на одот: 23 mm
• Замена на листот: Брза промена без наведена дополнителна опрема
• Напојување: 18 V | SOLO варијанта без батерија

Документи
Каталошки број: 5701413000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Регулирање и замена на листот

Листот се заменува без алат, со автоматско исфрлање. Брзината се прилагодува во пет степени, а автоматскиот режим овозможува постепено започнување и зголемување на брзината при сечењето.

Вшмукување и осветлување

Осцилаторното движење се прилагодува во три степени. Заштитникот од прашина и испорачаниот адаптер овозможуваат поврзување со Würth правосмукалка. LED-светлото може да се вклучи или исклучи според потребата.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Капацитет на акумулатор0 Ah
Должина на удар23 mm
Макс. длабочина на сечење во дрво135 mm
Тежина без акумулатор2 kg
Тежина со акумулатор2.6 kg
Макс. длабочина на сечење во алуминиум20 mm
Волтажа18 V
Прифат на алатБрза промена
Мин./макс. број на празни удари900-2900 1/мин
Број на акумулатори0 парчиња
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Регулирање и замена на листот

Листот се заменува без алат, со автоматско исфрлање. Брзината се прилагодува во пет степени, а автоматскиот режим овозможува постепено започнување и зголемување на брзината при сечењето.

Вшмукување и осветлување

Осцилаторното движење се прилагодува во три степени. Заштитникот од прашина и испорачаниот адаптер овозможуваат поврзување со Würth правосмукалка. LED-светлото може да се вклучи или исклучи според потребата.

Спецификации на производот
Капацитет на акумулатор0 Ah
Должина на удар23 mm
Макс. длабочина на сечење во дрво135 mm
Тежина без акумулатор2 kg
Тежина со акумулатор2.6 kg
Макс. длабочина на сечење во алуминиум20 mm
Волтажа18 V
Прифат на алатБрза промена
Мин./макс. број на празни удари900-2900 1/мин
Број на акумулатори0 парчиња
Гаранција на производ3 години