Апарат за Заварување MIG/MAG 300 LCD, 300 A

143.990 ден со ДДВ
143.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Наменет за сите конвенционални апликации, со најсовремена IGBT технологија за совршени резултати во MIG/MAG режим.

  • Максимална струја: 300 A
  • MIG/MAG, REL и LIFT TIG постапки на заварување
  • Користи калем со жица од 15 kg, работа со дијаметар до 1,2 mm
  • Двоен сет валјаци за водење (испорака со 0,8 и 1,0 mm)

 

Документи
Каталошки број: 5952350300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Апаратот за MIG заварување MIG 300 LCD е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и LCD екран. Апаратот овозможува заварување во MIG, REL и LIFT/TIG режими. Благодарение на LCD дисплејот, корисникот може да го избере посакуваниот режим на работа и однапред дефинираните параметри за заварување.

Врз основа на изборот на:

•  тип и дебелина на материјалот

•   дебелина на жицата/електродата

•   тип на заштитен гас (кај MIG/MAG)

Aпаратот автоматски ги дефинира идеалните параметри за заварување, со можност за дополнително фино подесување.

Покрај тоа, апаратот се одликува со синергетски режим на работа (во MIG/MAG режим – подесување на ампеража наместо напон/брзина на жицата), како и петстепено подесување на индукцијата, со што се намалува прскањето при заварување. За REL режимот достапни се опциите HOT START / ARC FORCE и VRD.

Стандарден дел од испораката е EURO приклучок со Abicor Binzel MB 24KD горилник. Уредот користи трофазно напојување. Должината на масениот кабел и поликабелот е 3 m, а се користи D300 калем со жица од 15 kg (SG жица).

Напомена: Апаратот се испорачува без струен приклучок.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинална волтажа400V
Димензии Д x Ш x В (mm)900x525x610
Должина на кабел/горилник3 m
Интермитенца Imax, 40°C0.6
Мах пречник на жица1,2 mm
Min/Мах струја за заварување15 A ∼ 300 A
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурувач на струјно коло20 А, трофазен
IP класа на заштитаIP21
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот60 кг
*
*
*

Апаратот за MIG заварување MIG 300 LCD е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и LCD екран. Апаратот овозможува заварување во MIG, REL и LIFT/TIG режими. Благодарение на LCD дисплејот, корисникот може да го избере посакуваниот режим на работа и однапред дефинираните параметри за заварување.

Врз основа на изборот на:

•  тип и дебелина на материјалот

•   дебелина на жицата/електродата

•   тип на заштитен гас (кај MIG/MAG)

Aпаратот автоматски ги дефинира идеалните параметри за заварување, со можност за дополнително фино подесување.

Покрај тоа, апаратот се одликува со синергетски режим на работа (во MIG/MAG режим – подесување на ампеража наместо напон/брзина на жицата), како и петстепено подесување на индукцијата, со што се намалува прскањето при заварување. За REL режимот достапни се опциите HOT START / ARC FORCE и VRD.

Стандарден дел од испораката е EURO приклучок со Abicor Binzel MB 24KD горилник. Уредот користи трофазно напојување. Должината на масениот кабел и поликабелот е 3 m, а се користи D300 калем со жица од 15 kg (SG жица).

Напомена: Апаратот се испорачува без струен приклучок.

Спецификации на производот
Номинална волтажа400V
Димензии Д x Ш x В (mm)900x525x610
Должина на кабел/горилник3 m
Интермитенца Imax, 40°C0.6
Мах пречник на жица1,2 mm
Min/Мах струја за заварување15 A ∼ 300 A
Попречен пресек на кабел25 mm²
Потребен осигурувач на струјно коло20 А, трофазен
IP класа на заштитаIP21
Степен на изолацијаF
Тежина на апаратот60 кг