Алат за лепење на ветробрански стакла
Популарни артикли од категоријата Алат за лепење на ветробрански стакла
Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена 22,5m
07145828
Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2, 50m
0891656
Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2
Долга рачка за жица за отстранување на ветробранско стакло
07145824
Долга рачка за жица за отстранување на предно ветробранско стакло. Се користи и за фиксирање на едниот крај на жицата за отстранување на ветробранско стакло.
Сонда за жица за отстранување на ветробранско стакло
07145827
Карактеристики:
Погон: 1/2 инчи
Димензии: 27 mm
Дизајн: Хексагонален, метрички, долг
Материјал: Изработен од висококвалитетен челик, кован и затемнет за зголемена издржливост
Стандарди: Во согласност со DIN 3121/ISO 1174
Нож за сечење на лепило за ветробранско стакло
071458210
-Алат за сечење на старото лепило
-Со помош на овој алат само еден човек е потребен за сечење на лепилото
-Материјал: Алуминиум
-Тежина: 268g
Четкичка за нанесување на прајмер за ветробранско стакло
0891650
Предност на четката : Одлично впива поголема количина од прајмерот што овозможува нанесување на рамномерен слој на површината-ЗАШТЕДА НА ПРАЈМЕР. Не остава влакна: нема нечистотии и нема одлепување на стаклото или продор на вода во кабината.
Леплива трака текстилна
0874100200
| Материјал | Полиестерско влакно |
| Основа на лепилото | Природна гума |
| Дебелина | 0.18 mm |
| Должина | 50m |
| Ширина | 50mm |
| Истегнување до прекинување | 20% |
| Отпорност на UV зраци | НЕ |
| Отпорност на влага | ДА |
| Температура на производот при апликација °C | +5 до +25 |
| Максимална температура на отпорност °C | -10 до +60 |