Аголна брусилка EL EWS11 125C CLASSIC 1100W

9.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна аголна брусалка од 1100 W со контрола на константна брзина, наменета за ефикасно сечење и брусење при работи со средна тежина. Обезбедува сигурна работа, лесно стартување и долг работен век.

Документи
Каталошки број: 5717085010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Аголната брусалка од 1100 W е опремена со систем за контрола на константна брзина, што овозможува стабилни перформанси и рамномерна работа при сечење и брусење на различни материјали со средна тежина.

Уредот располага со електронски контролер, кој овозможува споро стартување (soft start) и сигурно одржување на брзината дури и при работа под оптоварување.

Со копчето за заклучување на вретеното, замената на брусните и сечивните дискови е брза и едноставна, без дополнителен алат.

Автоматското исклучување на четките го прекинува работењето на уредот кога е потребно превентивно одржување, со што се зголемува издржливоста и се продолжува животниот век на брусалката.

Машината има ротор со стакло/пластика кои заштитува од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.

 

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон230 V / AC
Минимална / максимална фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа II / двојна изолација
Влезна моќност1100 W
Максимален број на вртежи без оптоварување11.000 врт./min (rpm)
Максимален дијаметар на сечивен диск125 mm
Тип на навој / дијаметар на вретеноM14
Тежина1,6 kg
Должина на кабел2 m
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Аголната брусалка од 1100 W е опремена со систем за контрола на константна брзина, што овозможува стабилни перформанси и рамномерна работа при сечење и брусење на различни материјали со средна тежина.

Уредот располага со електронски контролер, кој овозможува споро стартување (soft start) и сигурно одржување на брзината дури и при работа под оптоварување.

Со копчето за заклучување на вретеното, замената на брусните и сечивните дискови е брза и едноставна, без дополнителен алат.

Автоматското исклучување на четките го прекинува работењето на уредот кога е потребно превентивно одржување, со што се зголемува издржливоста и се продолжува животниот век на брусалката.

Машината има ротор со стакло/пластика кои заштитува од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.

 

 

 

Спецификации на производот
Номинален напон230 V / AC
Минимална / максимална фреквенција50 / 60 Hz
Класа на заштитаКласа II / двојна изолација
Влезна моќност1100 W
Максимален број на вртежи без оптоварување11.000 врт./min (rpm)
Максимален дијаметар на сечивен диск125 mm
Тип на навој / дијаметар на вретеноM14
Тежина1,6 kg
Должина на кабел2 m
Гаранција на производ3 години