Авто

Популарни артикли од категоријата Авто

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Бришачи за автомобили Fladeblade Plus Line

Погодни за 98% од возилата, со 12 адаптери и стандарден животен век.
Модерен и привлечен дизајн со мулти-адаптер
98% покриеност на пазарот за најширок спектар на возила.
Високи перформанси за чистење во сите временски услови.
Напредна технологија за намалување на триењето и бучавата со голема издржливост под различни временски услови.
Технологија на заобленост и симетричен дизајн на спојлер за оптимален контакт со шофершајбната при големи брзини.


Известување:
Исчистете го ветробранското стакло за да ги отстраните сите остатоци и маснотии пред да ги поставите новите бришачи.
Откако ќе го поставите новиот бришач, извадете ја заштитната футрола и полека спуштете го на шофершајбната.

11 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

STANDARD метлица бришач за автостакла

STANDARD метлиците за бришачи на автостакла од Вурт се дизајнирани за брза и лесна монтажа, благодарение на вградениот лути-адаптер. Изработени се од метална конструкција со нитни од не'рѓосувачки челик, што ги прави отпорни на временски услови и UV зраци. Овозможуваат долготрајно и мазно бришење, со аеродинамичен дизајн. Особено се погодни за возила од постари генерации.

13 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Универзален бришач за задно стакло

Универзален бришач на задното стакло.

Телото на бришачот е направено од пружина. Обезбедува рамномерен притисок по целата должина на контакт со шофершајбната, дури и со закривено стакло.

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

FLATBLADE универзален бришач за автостакла

Предност на Flatblade бришачите:

Основна конструкција - јаглероден челик.

Единствен лачен дизајн кој овозможува рамномерна распределба на притисокот на стаклото, прилагодувајќи се на различните облици на ветробрански стакла.

  • Отпорност на високи температури до +55 C
  • Отпорност на ниски температури до - 50 C
  • Применливи во сите климатски услови
  • 100% природна гума + INOX
5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Авто