Заштитни чевли Zoro S1P

Ниски заштитни обувки ZORO со S1P степен на заштита, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и изработка без метални делови.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Двослоен полиуретански ѓон | отпорен на масла и абење | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки46, 40, 43, 44, 41, 39, 42, 45
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки46, 40, 43, 44, 41, 39, 42, 45
Тип на обувкиНиски