Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2, 50m

2.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Жица за отстранување на ветробранско стакло, квадратна A2
Документи
Каталошки број: 0891656
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

-Должина 50 m
-Пресек: Квадратен
-Ширина на страна: 0,6 mm
-МАтеријал: INOX

*
*
*

-Должина 50 m
-Пресек: Квадратен
-Ширина на страна: 0,6 mm
-МАтеријал: INOX