Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена 22,5m

670 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
Документи
Каталошки број: 07145828
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

-Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
-Должина 22,5 m
-Пресек: округол
-Пречник: 0,8 mm
-Материјал: Челик

*
*
*

-Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
-Должина 22,5 m
-Пресек: округол
-Пречник: 0,8 mm
-Материјал: Челик