Клешта комбинирана VDE DIN5746, ZEBRA

3.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA комбинирана клешта за работа под напон

 

  • Сертифицирани според стандардите VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбедна работа под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Погодни за сечење, виткање и држење на жици и кабли

  • Дизајнирани за професионални електричарски апликации под напон

Документи
Каталошки број: 071401575
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина180 mm
БрендZEBRA
ОбликКомбинирана
Тип на клештаКлешта
*
*
*
Спецификации на производот
Должина180 mm
БрендZEBRA
ОбликКомбинирана
Тип на клештаКлешта