ZEBRA VDE Комбинирана клешта DIN5746, L200mm

4.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 200 мм
  • Материјал: Висококвалитетен алатен челик
  • Изолација: VDE сертифицирана за работа под напон до 1.000 V AC или 1.500 V DC
  • Рачки: Ергономски, двокомпонентни, неслизгави за удобен и безбеден стисок
  • Режни површини: Индуктивно зацврстени за прецизно сечење на тврди и меки жици и кабли
  • Дополнителни функции: Отвор за држење на округли материјали
Документи
Каталошки број: 071401576
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

Овие комбинирани клешти се наменети за фаќање, држење и сечење на тврди и меки жици и кабли. Погодни се за електричари и други професионалци кои работат со електрични инсталации, особено при задачи кои вклучуваат работа под напон, благодарение на VDE изолацијата.

Предности:

  • Безбедност: VDE сертификацијата обезбедува заштита при работа под напон, следејќи ги пропишаните безбедносни мерки.
  • Издржливост: Висококвалитетниот челик и индуктивно зацврстените режни површини гарантираат долг век на траење и прецизност.
  • Удобност: Ергономските, неслизгави рачки овозможуваат удобен стисок и оптимален пренос на сила при работа.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина (L)200 mm
Должина во инчи (L)8 in
Макс. дијаметар за сечење средно жично3,8 mm
Макс. дијаметар за сечење тврдо жично2,5 mm
Макс. дијаметар на кабел за сечење алуминиум/бакар13 mm
Макс. пресек на алуминиум/бакар жица за сечење16 mm²
Материјалчелик
Површинахромирана
Материјал на рачкаДвокомпонентен пластичен материјал
ISO5746
*
*
*

Примена:

Овие комбинирани клешти се наменети за фаќање, држење и сечење на тврди и меки жици и кабли. Погодни се за електричари и други професионалци кои работат со електрични инсталации, особено при задачи кои вклучуваат работа под напон, благодарение на VDE изолацијата.

Предности:

  • Безбедност: VDE сертификацијата обезбедува заштита при работа под напон, следејќи ги пропишаните безбедносни мерки.
  • Издржливост: Висококвалитетниот челик и индуктивно зацврстените режни површини гарантираат долг век на траење и прецизност.
  • Удобност: Ергономските, неслизгави рачки овозможуваат удобен стисок и оптимален пренос на сила при работа.
Спецификации на производот
Должина (L)200 mm
Должина во инчи (L)8 in
Макс. дијаметар за сечење средно жично3,8 mm
Макс. дијаметар за сечење тврдо жично2,5 mm
Макс. дијаметар на кабел за сечење алуминиум/бакар13 mm
Макс. пресек на алуминиум/бакар жица за сечење16 mm²
Материјалчелик
Површинахромирана
Материјал на рачкаДвокомпонентен пластичен материјал
ISO5746