ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10X235

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 

ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10 x 235 mm.

 

Документи
Каталошки број: 0613114100
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Материјал на рачка2-компонентен пластичен материјал
Површинахромирана
Пренос на сила10 mm
Должина (L1)235 mm
Ширина (B1)110 mm
Должина на страничен приклучок (B2)17 mm
Ширина на рачка (T)23,5 mm
Должина на сечило (L2)165 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Материјал на рачка2-компонентен пластичен материјал
Површинахромирана
Пренос на сила10 mm
Должина (L1)235 mm
Ширина (B1)110 mm
Должина на страничен приклучок (B2)17 mm
Ширина на рачка (T)23,5 mm
Должина на сечило (L2)165 mm