ZEBRA-Рам за бонсек платно, метален, L 400mm

2.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесна и практична пила за метал со алуминиумска рачка

Многу лесна, со висока стабилност и исклучително отпорна на гребнатини.
Метален носач од метална цевка, боен со прашкаста боја.

Одлично водење на пилата.
Рачка во форма на пиштол, изработена од алуминиум и боена со прашкаста боја.

Универзална примена.
Положбите на сечилото на пилата може да се прилагодуваат во 6 насоки.

 

Брзо затегање и замена на сечилата.
Затегањето на сечилото е со систем за брзо отпуштање во самата рачка.

Документи
Каталошки број: 07146402
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на сечило300 мм
Вкупна должина:400 мм
Висина140 мм
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на сечило300 мм
Вкупна должина:400 мм
Висина140 мм