ZEBRA одвртувач краток, PH2x25

600 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој одвртувач е дизајниран за професионална употреба, обезбедувајќи прецизност и издржливост при работа. Има мат хромирана површина и црн врв, што обезбедува заштита од корозија и подобра видливост при работа. Погоден е за употреба во тесни простори каде што е потребен пократок алат.

Документи
Каталошки број: 06132522
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

• Кружна осовина, nicromatt, кратка

• Прифат: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point.

• Стандарди: DIN 5262, SMS SS 2831.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на врвPH2
Должина на сечило (A)25 mm
Должина на рачка (B)62 mm
Ширина на рачка (C)31 mm
*
*
*

• Кружна осовина, nicromatt, кратка

• Прифат: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point.

• Стандарди: DIN 5262, SMS SS 2831.

Спецификации на производот
Големина на врвPH2
Должина на сечило (A)25 mm
Должина на рачка (B)62 mm
Ширина на рачка (C)31 mm