Клешта за сечење VDE DIN5749, ZEBRA 160mm

4.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA клешта – клешта за работа под напон

 

  • Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900

  • Наменети за безбеден работен процес под напон до:

    • 1000 V наизменична струја (AC)

    • 1500 V еднонасочна струја (DC)

  • Должина: 160 mm

  • Изработени за професионална употреба при електричарски и високонапонски работи

Документи
Каталошки број: 071401572
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина160 mm
БрендZEBRA
ОбликСечило
Тип на клештаКлешта
*
*
*
Спецификации на производот
Должина160 mm
БрендZEBRA
ОбликСечило
Тип на клештаКлешта