Заштитни чевли Taurus, S3, ниски, вел.40

2.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ниски заштитни обувки TAURUS со S3 SR FO степен на заштита, со челична заштитна капа, челичен меѓуѓон против пробивање, водоодбивност, отпорност на лизгање и ѓон отпорен на масла.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SR FO
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Водоодбивни | челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна постава
• Влошка: Анатомски заменлива влошка

Документи
Каталошки број: 0535704040
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки40
Тип на обувкиНиски