WURTH компресор, клипен, 270l - 640l/мин

139.990 ден со ДДВ
139.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клипен компресор со волумен на резервоарот од 270 литри и проток на воздухот од 640 l/min, наменет за работа со пневматски алати кои користат голем проток на воздух при работењето. Овој компресор има регулатори на притисокот на излез на воздухот, како и двостепена пумпа во лиено куќиште со систем од ребра за брзо ладење на компримираниот воздух. Всисниот филтер е дизајниран така што ја намалува бучавата при работа. Ремените на моторот се заштитени со капаци од тврда пластика со цел да се заштитат од пробивање на надворешни тела и за безбедност на корисникот. Двете големи и двете мали тркала на компресорот му даваат стабилност, но и мобилност.
Документи
Каталошки број: 0701999270
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

*
*
*