WLG 120, Универзална литиумска маст

430 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзална литиумска маст за подмачкување на механички склопови при нормално оптоварување.

• Тип: Литиумска маст
• Намена: Подмачкување на лизгачки и тркалачки лежишта
• Клучни својства: Температурен опсег од -30°C до +120°C | Отпорност на свежа вода
• Предности: Заштита од корозија | Намалено истекување на маста
• Употреба: Индустриски машини | Комерцијални и градежни возила

Документи
Каталошки број: 58938701
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Служи за подмачкување и заштита на лизгачки и тркалачки лежишта во опрема што работи при нормално оптоварување.

Најчеста примена

Редовно сервисирање на лежишта и механички склопови.

Области на примена

Индустриски машини, комерцијални возила и градежни машини.

Клучни предности

Ги задржува подмачкувачките својства при долготрајна употреба, обезбедува заштита од корозија и ја зголемува отпорноста на миење и влага.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Отпорност на вода (ISO 11009)<10
Вискозитет на 40°C (мм²/с)130
VKA - сила заварување N (ASTM D2596)≥ 2000
Работна пенетрација 0.1 мм (ISO 2137)265-295
Точка капање (°C) ISO 6299>185°C
Постојаност на вода (DIN 51 807-1)макс 1-90
Базно масло, вискозитет на 40°C (мм²/с) ISO 3104Минерално ISO VG 130
Примена во температурен опсег-30°C до 120°C
Густина0,93 г/cm³
*
*
*

Служи за подмачкување и заштита на лизгачки и тркалачки лежишта во опрема што работи при нормално оптоварување.

Најчеста примена

Редовно сервисирање на лежишта и механички склопови.

Области на примена

Индустриски машини, комерцијални возила и градежни машини.

Клучни предности

Ги задржува подмачкувачките својства при долготрајна употреба, обезбедува заштита од корозија и ја зголемува отпорноста на миење и влага.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
Отпорност на вода (ISO 11009)<10
Вискозитет на 40°C (мм²/с)130
VKA - сила заварување N (ASTM D2596)≥ 2000
Работна пенетрација 0.1 мм (ISO 2137)265-295
Точка капање (°C) ISO 6299>185°C
Постојаност на вода (DIN 51 807-1)макс 1-90
Базно масло, вискозитет на 40°C (мм²/с) ISO 3104Минерално ISO VG 130
Примена во температурен опсег-30°C до 120°C
Густина0,93 г/cm³