WGF 130 - маст за лагери, 1 kg

1.890 ден со ДДВ
1.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WGF 130 е литиумска маст со молибден дисулфид за оптоварени лежишта и водилки.

Тип: Литиумска маст со молибден дисулфид
Намена: Подмачкување на оптоварени механички склопови
Клучни својства: Создава цврст заштитен слој | Црна боја
Предности: Намалено триење и абење | Заштита од корозија
Употреба: Лежишта | Водилки | Навојни вретена

Документи
Каталошки број: 0893530
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување на механички склопови изложени на големо оптоварување.

Најчеста примена

Подмачкување на тркалачки и лизгачки лежишта и други оптоварени контактни површини.

Области на примена

Лежишта, водилки, спојници, навојни вретена и склопови изложени на поголемо оптоварување.

Клучни предности

По оптоварување создава цврст заштитен слој, со што се намалуваат триењето и абењето. Штити од корозија и го продолжува интервалот на подмачкување.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

*
*
*

Служи за подмачкување на механички склопови изложени на големо оптоварување.

Најчеста примена

Подмачкување на тркалачки и лизгачки лежишта и други оптоварени контактни површини.

Области на примена

Лежишта, водилки, спојници, навојни вретена и склопови изложени на поголемо оптоварување.

Клучни предности

По оптоварување создава цврст заштитен слој, со што се намалуваат триењето и абењето. Штити од корозија и го продолжува интервалот на подмачкување.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.