Уред за перење под притисок, 1800W

10.590 ден со ДДВ
10.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен и сигурен уред за перење под притисок со 1800W, дизајниран за темелно и брзо чистење на возила, дворови, фасади, тераси и работна опрема. Обезбедува стабилен притисок и оптимален проток на вода за ефикасно отстранување на кал, прашина и тврдокорна нечистотија.

Идеално решение за корисници кои бараат поголема моќност и перформанси во споредба со основните модели.

Документи
Каталошки број: FPP1800E
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни предности:

• Моќност од 1800W за стабилна и континуирана работа
• Висок притисок за длабинско чистење
• Компактен и практичен дизајн
• Погоден за домашна и полупрофесионална употреба
• Лесен за ракување и складирање

Наменет за:

  • Миење автомобили и комерцијални возила

  • Чистење тераси и дворови

  • Фасади и ѕидови

  • Градинарска и работна опрема

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max притисок130bar
Max Проток7L/min
Дополнителна опремапиштол и црево
Моќност1800W
Номинален притисок100bar
Номинален проток6L/min
*
*
*

Клучни предности:

• Моќност од 1800W за стабилна и континуирана работа
• Висок притисок за длабинско чистење
• Компактен и практичен дизајн
• Погоден за домашна и полупрофесионална употреба
• Лесен за ракување и складирање

Наменет за:

  • Миење автомобили и комерцијални возила

  • Чистење тераси и дворови

  • Фасади и ѕидови

  • Градинарска и работна опрема

Спецификации на производот
Max притисок130bar
Max Проток7L/min
Дополнителна опремапиштол и црево
Моќност1800W
Номинален притисок100bar
Номинален проток6L/min