Торба за алат 440х250х360mm

10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Робустна отворена торба

  • Водоотпорно дно од пластика.

  • Раменицата може лесно да се отстрани и да се користи како појас за алати.

  • Внатрешни и надворешни џебови за алати.

  • Еластични ленти за пенкала и алати.

  • Перничиња на рачката за носење.

  • Изработена од висококвалитетен полиестер (1680 denier).

 

Документи
Каталошки број: 0715930222
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина × Ширина × Висина440 × 250 × 360 mm
МатеријалPES – Полиестер
БојаЦрна, Сива
Максимален товарен капацитет15 kg
Тежина на производ (по едно парче)2830 g
Минимална/максимална должина на раменица850–1400 mm
Минимална должина на раменица850 mm
Максимална должина на раменица1400 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина × Ширина × Висина440 × 250 × 360 mm
МатеријалPES – Полиестер
БојаЦрна, Сива
Максимален товарен капацитет15 kg
Тежина на производ (по едно парче)2830 g
Минимална/максимална должина на раменица850–1400 mm
Минимална должина на раменица850 mm
Максимална должина на раменица1400 mm