Tommy ALU Fold&Go Pro 62X67X25/80cm

4.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Алуминиумска склоплива плажа столица со 600D ткаенина и две позиции на седење (25/80 cm), за плажа, базен и кампување.

Документи
Каталошки број: C4005
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Алуминиумската рамка е значително полесна од челичните алтернативи и не рѓосува при контакт со сол и влага. Седиштето од 600D ткаенина издржува плажни услови и лесно се суши.

Столицата нуди две позиции на седење – ниска (25 cm) за плажа и стандардна (80 cm) за тераса. Склопува компактно и лесно се носи.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ:

  • Алуминиумска рамка – лесна и отпорна на сол и влага
  • Две позиции на седење: 25 cm и 80 cm
  • 600D ткаенина – брзо се суши
  • Компактно склопување за пренос
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии (Ш×Д)62×67 cm
Висина на седење25 / 80 cm
Материјал на рамкаАлуминиум 22×1.0 mm
Материјал на седиште600D ткаенина
СклопливаДа
*
*
*

Алуминиумската рамка е значително полесна од челичните алтернативи и не рѓосува при контакт со сол и влага. Седиштето од 600D ткаенина издржува плажни услови и лесно се суши.

Столицата нуди две позиции на седење – ниска (25 cm) за плажа и стандардна (80 cm) за тераса. Склопува компактно и лесно се носи.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ:

  • Алуминиумска рамка – лесна и отпорна на сол и влага
  • Две позиции на седење: 25 cm и 80 cm
  • 600D ткаенина – брзо се суши
  • Компактно склопување за пренос
Спецификации на производот
Димензии (Ш×Д)62×67 cm
Висина на седење25 / 80 cm
Материјал на рамкаАлуминиум 22×1.0 mm
Материјал на седиште600D ткаенина
СклопливаДа