Super RTV силикон, црна боја, 200ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна силиконска заптивна маса на база на оксим, наменета за употреба во индустријата и автомобилскиот сектор.

• Тип: Некиселинска силиконска заптивна маса на база на оксим
• Намена: За пумпи за вода, пумпи за масло, преден капак, капак на брегаста осовина, куќиште за термостат, резервоари за масло, капак на менувач и сончев покрив
• Клучни својства: Одлична отпорност на хемикалии| Висока отпорност на моторно масло, масло за менувач и антифриз
• Предности: Некорозивна| Нема негативно влијание врз електронски компоненти и ламбда сонди
• Употреба: Рамномерно нанесување на суви, чисти и непрашливи површини

Документи
Каталошки број: 08933311
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Силиконска заптивна маса за употреба во индустријата и автомобилскиот сектор. Производот е на база на оксим и е наменет за апликации каде заптивката доаѓа во контакт со различни течности.

Најчеста применa

• Пумпи за вода и масло
• Преден капак и капак на брегаста осовина
• Куќиште за термостат
• Резервоари за масло и капак на менувач
• Сончев покрив

Области на примена

Се користи во индустријата и автомобилскиот сектор, особено кај склопови каде е потребна заптивна маса со отпорност на хемикалии и течности.

Клучни предности

• Одлична отпорност на хемикалии
• Висока отпорност на моторно масло, масло за менувач, средство за ладење и средство против замрзнување
• Некиселински систем на стврднување и некорозивна формулација
• Без негативно влијание врз електронски компоненти и ламбда сонди
• Лесно нанесување и рамномерна апликација

Начин на употреба
  1. Површините треба да бидат суви, чисти и без прашина.
  2. Старата заптивна маса целосно се отстранува.
  3. Производот се нанесува рамномерно на подготвената површина.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрна
Содржина200 мл
Хемиска основаНеутрални вкрстено поврзани силикони, на база на оксим
МирисКарактеристично
Мин./Макс. отпорност на температура-60 до 260 °C
Максимална краткорочна отпорност на температура300 °C
Опсег на апликацииВодни пумпи, пумпи за масло, преден капак, капак на лежиштето на брегастата осовина, куќиште на термостатот, лопатици за масло, капак на менувачот, подвижен покрив, врати
Густина1,25 g/cm³
Мин. време за формирање на кора5 мин
Услови за време на формирање на кожана 23°C и 50% релативна влажност
Целосна брзина на стврднување3 мм/ден
Услови за целосно стврднување/стврднување23°C и 50% релативна влажност
Тврдост Шор А30
Мин. затегнувачка цврстина2,2 N/mm²  , ASTM D-412
Максимално издолжување/услови на кинење550 % / во согласност со DIN 53504
Топлинска спроводливост0,2 J/(m*s*K)
Услови на топлинска спроводливоство согласност со ASTM D-2214/70
Коефициент на топлинска експанзија0,0002 1/К во согласност со ASTM EB-31
Диелектрична јачина16 kV/mm
*
*
*

Силиконска заптивна маса за употреба во индустријата и автомобилскиот сектор. Производот е на база на оксим и е наменет за апликации каде заптивката доаѓа во контакт со различни течности.

Најчеста применa

• Пумпи за вода и масло
• Преден капак и капак на брегаста осовина
• Куќиште за термостат
• Резервоари за масло и капак на менувач
• Сончев покрив

Области на примена

Се користи во индустријата и автомобилскиот сектор, особено кај склопови каде е потребна заптивна маса со отпорност на хемикалии и течности.

Клучни предности

• Одлична отпорност на хемикалии
• Висока отпорност на моторно масло, масло за менувач, средство за ладење и средство против замрзнување
• Некиселински систем на стврднување и некорозивна формулација
• Без негативно влијание врз електронски компоненти и ламбда сонди
• Лесно нанесување и рамномерна апликација

Начин на употреба
  1. Површините треба да бидат суви, чисти и без прашина.
  2. Старата заптивна маса целосно се отстранува.
  3. Производот се нанесува рамномерно на подготвената површина.
Спецификации на производот
БојаЦрна
Содржина200 мл
Хемиска основаНеутрални вкрстено поврзани силикони, на база на оксим
МирисКарактеристично
Мин./Макс. отпорност на температура-60 до 260 °C
Максимална краткорочна отпорност на температура300 °C
Опсег на апликацииВодни пумпи, пумпи за масло, преден капак, капак на лежиштето на брегастата осовина, куќиште на термостатот, лопатици за масло, капак на менувачот, подвижен покрив, врати
Густина1,25 g/cm³
Мин. време за формирање на кора5 мин
Услови за време на формирање на кожана 23°C и 50% релативна влажност
Целосна брзина на стврднување3 мм/ден
Услови за целосно стврднување/стврднување23°C и 50% релативна влажност
Тврдост Шор А30
Мин. затегнувачка цврстина2,2 N/mm²  , ASTM D-412
Максимално издолжување/услови на кинење550 % / во согласност со DIN 53504
Топлинска спроводливост0,2 J/(m*s*K)
Услови на топлинска спроводливоство согласност со ASTM D-2214/70
Коефициент на топлинска експанзија0,0002 1/К во согласност со ASTM EB-31
Диелектрична јачина16 kV/mm