Klebfix супер лепак

950 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Брз цијаноакрилатен лепак за мали поправки и спојување на делови од метал, пластика и гума. Проѕирната формула се нанесува прецизно од DOS пакување со специјален затворач.

• Тип: Еднокомпонентно цијаноакрилатно лепило
• Намена: Брзо лепење на мали метални, пластични и гумени делови
• Клучни својства: Без растворувачи | Зацврстување за 3–90 секунди | Пополнува процепи до 0,1 mm
• Предности: Прецизно дозирање | Спречува сушење на лепилото на врвот | Може веднаш да се обработува
• Употреба: За чисти, суви и одмастени површини при +5 °C до +35 °C

Документи
Каталошки број: 089309
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Проѕирно, еднокомпонентно цијаноакрилатно лепило со низок вискозитет за брзи поправки на мали оштетувања и спојување на мали делови. Влагата на подлогата ја започнува реакцијата на зацврстување, која се одвива од површината кон средината на лепениот спој.

Најчеста примена

За брзо лепење на метални, пластични и гумени делови меѓусебно или едни со други, кога е потребен тенок леплив слој и кратко време на фиксирање.

Области на примена

• Брзи поправки на мали оштетувања
• Спојување на мали делови од метал, пластика и гума

Клучни предности

• Зацврстува за 3–90 секунди и може веднаш да се обработува
• Пополнува мали процепи до 0,1 mm
• Не содржи растворувачи
• DOS пакувањето овозможува прецизно дозирање и помага да се спречи сушење на лепилото на врвот
• Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C

Начин на употреба

1. Исчистете ги, одмастете ги и исушете ги површините што се лепат.
2. По потреба, нанесете активатор на едната површина две минути пред лепењето и оставете го целосно да испари. Не користете активатор заедно со предпремаз.
3. Кај пластики и гуми што тешко се лепат, претходно третирајте ја соодветната површина со предпремаз и оставете го целосно да испари пред нанесување на лепилото.
4. Нанесете тенок слој лепило само на едната површина.
5. Спојте ги деловите прецизно, притиснете ги доволно силно и задржете го притисокот до постигнување почетна цврстина.

Безбедност и складирање

Премногу сувите или кисели површини, како галванизирани метали, може да го намалат или спречат зацврстувањето; премногу влажните и базни површини може да го забрзаат. Следете ги ознаките за опасност и користете соодветна лична заштитна опрема, вклучително ракавици, маска и заштитни очила. Рокот на траење е 15 месеци при собна температура.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Хемиска базаЦијаноакрилатен кисел естер
БојаПроѕирна
Густина1,06 g/cm³
Вискозитет20–40 mPa·s
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување14 N/mm²
Капацитет на растегнување0.02
Макс. леплив зазор0,1 mm
Температурна отпорност-30 °C до +80 °C
Температура на обработка+5 °C до +35 °C
Без силиконДа
Без растворувачиДа
Рок на траење15 месеци при собна температура
Содржина19 ml
Тежина на содржината20 g
*
*
*

Проѕирно, еднокомпонентно цијаноакрилатно лепило со низок вискозитет за брзи поправки на мали оштетувања и спојување на мали делови. Влагата на подлогата ја започнува реакцијата на зацврстување, која се одвива од површината кон средината на лепениот спој.

Најчеста примена

За брзо лепење на метални, пластични и гумени делови меѓусебно или едни со други, кога е потребен тенок леплив слој и кратко време на фиксирање.

Области на примена

• Брзи поправки на мали оштетувања
• Спојување на мали делови од метал, пластика и гума

Клучни предности

• Зацврстува за 3–90 секунди и може веднаш да се обработува
• Пополнува мали процепи до 0,1 mm
• Не содржи растворувачи
• DOS пакувањето овозможува прецизно дозирање и помага да се спречи сушење на лепилото на врвот
• Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C

Начин на употреба

1. Исчистете ги, одмастете ги и исушете ги површините што се лепат.
2. По потреба, нанесете активатор на едната површина две минути пред лепењето и оставете го целосно да испари. Не користете активатор заедно со предпремаз.
3. Кај пластики и гуми што тешко се лепат, претходно третирајте ја соодветната површина со предпремаз и оставете го целосно да испари пред нанесување на лепилото.
4. Нанесете тенок слој лепило само на едната површина.
5. Спојте ги деловите прецизно, притиснете ги доволно силно и задржете го притисокот до постигнување почетна цврстина.

Безбедност и складирање

Премногу сувите или кисели површини, како галванизирани метали, може да го намалат или спречат зацврстувањето; премногу влажните и базни површини може да го забрзаат. Следете ги ознаките за опасност и користете соодветна лична заштитна опрема, вклучително ракавици, маска и заштитни очила. Рокот на траење е 15 месеци при собна температура.

Спецификации на производот
Хемиска базаЦијаноакрилатен кисел естер
БојаПроѕирна
Густина1,06 g/cm³
Вискозитет20–40 mPa·s
Мин. комбинирана отпорност на затегнување и смолкнување14 N/mm²
Капацитет на растегнување0.02
Макс. леплив зазор0,1 mm
Температурна отпорност-30 °C до +80 °C
Температура на обработка+5 °C до +35 °C
Без силиконДа
Без растворувачиДа
Рок на траење15 месеци при собна температура
Содржина19 ml
Тежина на содржината20 g